• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Micrometro a disco per misurare la lettura del dente dell'ingranaggio 0.01mm 120-145mm

Codice art.: 0864326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0864326
EAN / GTIN 4029713224318
Codice del produttore 0864326
Numero-L L40510 1116

Descrizione

Descrizione:

Micrometro esterno per misurare la larghezza dei denti. Diametro di ogni piastra 25 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione indurite. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 20 mm, passo 0,5 mm. Modulo 0,8 - 6, protezione termica manuale, giunto a frizione e anello di serraggio.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 125 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,006 mm
  • Limite di errore (µm): 6 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro superficie di misurazione: 25 mm

Norma:

DIN 863-3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello