Micrometro a disco per misurare la lettura del dente dell'ingranaggio 0.01mm 75-100mm

Codice art.: 0864324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0864324
EAN / GTIN 4029713224295
Codice del produttore 0864324

Descrizione

Descrizione:

Micrometro esterno per misurare la larghezza dei denti. Diametro di ogni piastra 25 mm. Lettura 0,01 mm, le parti di lettura sono cromate opache, le superfici di misurazione indurite. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5 mm, diametro del tamburo di misura 20 mm, passo 0,5 mm. Modulo 0,8 - 6, protezione termica manuale, giunto a frizione e anello di serraggio.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 75 - 100
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro superficie di misurazione: 25 mm

Norma:

DIN 863-3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello