{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2-4 | |
Velocità di sollevamento | 4 m/min | |
Altezza di sollevamento normale | 3 m | |
Disattivazione di fine corsa automatica | si | |
Frizione regolabile | si | |
Numero di rinvii della catena | 2 | |
Gruppo meccanismo motore a norma FEM/ISO | 1AM | |
Portata | 2.000 kg | |
Portata t | 2 t | |
Peso | 63 kg | |
Tipo di prodotto | Paranco a leva |
Codice articolo | 086035 2-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790910 | |
Codice del produttore | N06700623 |