{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 1-8 | |
Velocità di sollevamento | 8 m/min | |
Altezza di sollevamento normale | 3 m | |
Disattivazione di fine corsa automatica | si | |
Frizione regolabile | si | |
Numero di rinvii della catena | 1 | |
Gruppo meccanismo motore a norma FEM/ISO | 1AM | |
Portata | 1.000 kg | |
Portata t | 1 t | |
Peso | 58 kg | |
Tipo di prodotto | Paranco a leva |
Codice articolo | 086035 1-8 | |
EAN / GTIN | 2050001790903 | |
Codice del produttore | N06700621 |