Magnete di sollevamento, Carico massimo (piano): 600kg

Codice art.: 085990 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 270 mm
Lunghezza massima 2.500 mm
Spessore parete minimo piatto 6 mm
Spessore parete minimo circolare 6 mm
Dimensione A 246 mm
Dimensione B 300 mm
Dimensione C 120 mm
Dimensione D 99 mm
Dimensione E 81 mm
Dimensione F 241 mm
Dimensione G 49 mm
Carico massimo piatto 600 kg
Carico massimo circolare 300 kg
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085990 600
EAN / GTIN 2050001780133
Codice del produttore SAV 531.01-P-600
Produttore SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Magnete di sollevamento interamente incapsulato, compatto e leggero con bloccaggio di sicurezza. Struttura robusta, facilità di attivazione e disattivazione. Superficie di tenuta del magnete con 2 poli longitudinali.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello