{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 3.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 10 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 10 mm | |
Dimensione A | 305 mm | |
Dimensione B | 359 mm | |
Dimensione C | 140 mm | |
Dimensione D | 125 mm | |
Dimensione E | 112 mm | |
Dimensione F | 315 mm | |
Dimensione G | 72 mm | |
Carico massimo piatto | 1.200 kg | |
Carico massimo circolare | 600 kg | |
Peso | 40 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085990 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001780140 | |
Codice del produttore | SAV 531.01-P-1200 | |
Produttore | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |