Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, SmCo5, ⌀: 8mm

Codice art.: 085928 8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 22 N
8 mm
Altezza 20 mm
Accorciamento massimo retro 10 mm
Materiale nucleo del magnete SmCo5
Materiale superficie Nichel
Termostabilità massima 200 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085928 8
EAN / GTIN 2050000964862
Codice del produttore E751

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato, forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 200°C.
  • Nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo5).

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello