{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 400 N | |
⌀ | 25 mm | |
Altezza | 35 mm | |
Accorciamento massimo retro | 7 mm | |
Materiale nucleo del magnete | SmCo5 | |
Materiale superficie | Nichel | |
Termostabilità massima | 200 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico |
Codice articolo | 085928 25 | |
EAN / GTIN | 2050000965180 | |
Codice del produttore | E756 |