Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato 43 mm

Codice art.: 085926 43
Imposta il prezzo 2 Articolo (13,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forza di tenuta nominale 85 N
    43 mm
    Altezza 6 mm
    Altezza con filettatura 21 mm
    Materiale nucleo del magnete Neodimio
    Materiale superficie in gomma
    Filettatura M6
    Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085926 43
    EAN / GTIN 5012095608394
    Codice del produttore E853

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
    • Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
    • Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
    • Nucleo del magnete in neodimio.

    Uso:

    Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello