Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, ⌀: 22mm

Codice art.: 085926 22
copia

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 50 N
22 mm
Altezza 6 mm
Altezza con filettatura 12,5 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie in gomma
Filettatura M4
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085926 22
copia
EAN / GTIN 5012095608370
copia
Codice del produttore E851
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
  • Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello