Lucchetto ad apertura con chiave unica, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085870 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 116 Profi
⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio, cromato
Chiusura a chiusura contemporanea
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura di precisione inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085870 30
copia
EAN / GTIN 4003482441121
copia
Codice del produttore 116/30 GL.Z1
copia
Produttore BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato e cromato, a doppia chiusura.
La serie 116 Profi è disponibile su richiesta nelle seguenti esecuzioni speciali: serrature conformi al modello o alla chiusura, con chiave passpartout e chiave supplementare.

Funzione:

A chiusura contemporanea significa che con una chiave è possibile aprire e chiudere più cilindri e serrature.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello