Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 − 9 e A − Z, Altezza di scrittura: 1,5mm

Codice art.: 085480 1,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 1,5 mm
Lunghezza portapunzoni 20 mm
Lunghezza punzone 15,87 mm
Larghezza punzone 1,6 mm
Altezza punzone 3,2 mm
Numero di punzoni a caratteri utilizzabili 12
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085480 1,5
copia
EAN / GTIN 5022044020139
copia
Codice del produttore TPFH015
copia

Descrizione

Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con diverse lettere e numeri contemporaneamente.

Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Fornitura:

100 punzoni a caratteri
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)
1 pinzetta
1 chiave a brugola
1 portacaratteri
in astuccio di plastica.

Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l’altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello