Punzone con lettera − singolo Scrittura normale A − Z 4/U mm

Codice art.: 085431 4/U
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza di scrittura 4 mm
    Spessore gambo 9,5 mm
    Lunghezza complessiva 70 mm
    Disegno U
    Tipo di prodotto Punzone manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085431 4/U
    EAN / GTIN 5022044002456

    Descrizione

    Per:

    Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

    Nota:

    L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
    Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello