• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punzone con lettera − singolo Scrittura normale A − Z 3/K mm

Codice art.: 085431 3/K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura / Font (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 3 mm
Spessore gambo 6,35 mm
Lunghezza complessiva 63,5 mm
Disegno K
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085431 3/K
EAN / GTIN 5022044001916

Descrizione

Per:

Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

Nota:

L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello