Micrometro a lama con lettura m.face ridotta 0.01mm 75-100mm

Codice art.: 0854304
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0854304
EAN / GTIN 4029713224141
Codice del produttore 0854304

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Isolamento termico
  • Mandrino e incudine temprati
  • Telaio in acciaio rivestito

Descrizione:

Micrometro esterno per scanalature esterne, parti di lettura e staffa cromate opache, lettura 0,01mm. Con protezione termica per le mani. La forza di misura è controllata per mezzo di un cricchetto (6-10 N). Superficie di misurazione dia. 0,8 x7mm. La consegna include il calibro di regolazione. Imballaggio: Caso

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 75 - 100
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-3

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello