Evidenziatore universale in tubetto Y

Codice art.: 085180 Y
(7,44 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.646 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro giallo
Larghezza tratto massima 3 mm
Resistente ad alte temperature fino a 200 °C
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Contenuto 50 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085180 Y
EAN / GTIN 048615966533
Codice del produttore 96653

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore in tubetto con punta sferica in acciaio da 3 mm. Colore denso. Termostabile fino a 200 °C.

Uso:

Per la marcatura di tutte le superfici (bagnate, calaminate, ruvide, ossidate, oleose, calde . . . ). Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Premere la punta del tubetto sul pezzo (la valvola in acciaio si apre) ed esercitare una leggera pressione sul tubo (flusso uniforme del colore).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello