Evidenziatore universale in tubetto R

Codice art.: 085180 R
(8,92 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,46 € / Articolo
    (8,92 € / 100 Millilitre)
  • da 10 Articolo
    3,72 € / Articolo
    (7,44 € / 100 Millilitre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
479 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro rosso
Larghezza tratto massima 3 mm
Resistente ad alte temperature fino a 200 °C
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Contenuto 50 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085180 R
EAN / GTIN 048615966540
Codice del produttore 96654

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore in tubetto con punta sferica in acciaio da 3 mm. Colore denso. Termostabile fino a 200 °C.

Uso:

Per la marcatura di tutte le superfici (bagnate, calaminate, ruvide, ossidate, oleose, calde . . . ). Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Premere la punta del tubetto sul pezzo (la valvola in acciaio si apre) ed esercitare una leggera pressione sul tubo (flusso uniforme del colore).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello