Micrometro di precisione a quadrante in carb. m.face letto 0.001mm 100-150mm

Codice art.: 0850516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0850516
EAN / GTIN 4029713224097
Codice del produttore 0850516
Numero-L L40510 1790

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura: 0,01 mm
  • Lettura sul quadrante: 1 µm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Corsa di ritrazione 1,2 mm
  • Leva di bloccaggio
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Forza di misurazione costante
  • Isolamento termico
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Marcatori di tolleranza regolabili

Descrizione:

Micrometro di precisione con superfici di misurazione in metallo duro, leva di serraggio e protezione termica della mano. Lettura 0.01mm - Lettura della lancetta fine: 1µm, sollevamento del muschio 1.2mm. Le parti di lettura sono cromate opache, il mandrino è in acciaio inossidabile temprato. Segni di tolleranza regolabili. Consegna senza calibro di regolazione. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 100 - 150
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello