Micrometro di precisione a quadrante carb. m.face letto 0.001mm 0-25mm

Codice art.: 0849501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0849501
EAN / GTIN 4029713224042
Codice del produttore 0849501
Numero-L L40510 2308

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura: 0,01 mm
  • Lettura sul quadrante: 1 µm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Corsa di ritrazione 1,5 mm
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Forza di misurazione costante
  • Leva di bloccaggio
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico

Descrizione:

Calibro micrometrico di precisione con superfici di misurazione in metallo duro, leva di serraggio e protezione termica per le mani. Lettura 0.01mm - lettura puntatore fine: 1µm, sollevamento amoss 1.5mm. Le parti di lettura sono cromate opache, il mandrino è in acciaio inossidabile temprato. Segni di tolleranza regolabili. Consegna senza calibro di regolazione. Diametro del mandrino 7.5mm, diametro del tamburo di misura 17.5mm, passo 0.5mm. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 25
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello