Tappeti assorbenti, 0,4×30 m, Campo di impiego: OIL

Codice art.: 084390 OIL
copia
Imposta il prezzo 2 Articolo (12,91 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marrone
Capacità assorbimento massimo 103 l
Campo di impiego OIL
Fornitura pezzi / scatola 2
Tipo di prodotto Tappeto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084390 OIL
copia
EAN / GTIN 2050001710741
copia
Codice del produttore WM311
copia
Produttore Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Tappeti assorbenti con struttura a tre strati e pellicola a tenuta e antiscivolo. Ideali per il rivestimento di corridoi e superfici produttive, nonché come protezione intorno alle macchine. Il liquido contenuto viene facilmente assorbito dal tessuto. Protezione del pavimento al 100%.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello