Rifrattometro manuale, Display: DIGITAL

Codice art.: 084321 DIGITAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Display Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Display digitale
Tipo di batteria LR03
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Rifrattometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084321 DIGITAL
copia
EAN / GTIN 4037728721159
copia
Codice del produttore 0521015
copia
Produttore ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura: da 0 a 50%, risoluzione: 0,1% Brix
  • Grado di precisione: 0,2% Brix, tarabile
  • Correzione automatica della temperatura.

Uso:

Per un calcolo rapido e preciso della concentrazione delle emulsioni. Solo per lubrorefrigeranti mescolabili con acqua.

Fornitura:

Incluso imballaggio rigido, pipetta, manuale di istruzioni, inclusa 1× batteria AAA.

Nota:

Rispettare i fattori di correzione dei lubrorefrigeranti. Per es. moltiplicare l’emulsione di rettifica per il fattore 2,1 (Dim. ANALOG, cioè: se è visibile 5%, il valore effettivo è 10,5%).

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello