{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 5423 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PE | |
Massa adesiva | Resina di gomma | |
Forza adesiva su acciaio | 0,28 N/mm | |
Elasticità | 500 % | |
Resistenza alla trazione | 9,63 N/mm | |
Particolarità | resistente all’abrasione; scorrevole; autolubrificante | |
Applicazione | Protezione antiusura; Guide di trasporto e di scorrimento | |
Resistente ad alte temperature fino a | -35 °C - 110 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 16,45 m | |
Larghezza | 19,05 mm | |
Spessore | 0,28 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo |
083790 19X16
copia |
|
EAN / GTIN |
212001199106
copia |
|
Codice del produttore |
7000029144
copia |
|
Produttore | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |