{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Označení výrobce | SJ3870 | |
Druh lepicí pásky | Páska se suchým zipem | |
Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
Počet opětovných uzavření | 1 000 | |
Odolávající teplotě do | -30 °C - 80 °C | |
Rozsah použití | Vnitřní a venkovní použití | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 °C | |
Minimální trvanlivost | 24 měsíc | |
Barva | černá | |
Délka | 41 m | |
Šířka | 25 mm | |
Tloušťka | 6,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083697 SJ3870 | |
EAN / GTIN | 4054596227019 | |
Codice del produttore | 7100108755 |