{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SJ3560 | |
Tipo di nastro adesivo | Chiusura a strappo | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Numero di nastri adesivi richiudibili | 1.000 | |
Resistente ad alte temperature fino a | -30 °C - 95 °C | |
Campo di applicazione | Area interna ed esterna | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 °C | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 45,7 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 5,7 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083697 SJ3560 | |
EAN / GTIN | 50021200862828 | |
Codice del produttore | 7000001960 |