{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | tesakrepp® 4329 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Carta | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,28 N/mm | |
Elasticità | 10 % | |
Resistenza alla trazione | 0,33 N/mm | |
Particolarità | con strappo manuale; macerabile; siglabile | |
Applicazione | Lavori di copertura | |
Resistente ad alte temperature fino a | 70 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | giallastro | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Numero nastri adesivi | 6 | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083645 50X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208538 | |
Codice del produttore | 04329-00005-01 |