• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di nastri adesivi di carta 19X50

Codice art.: 083645 19X50
Imposta il prezzo 16 Articolo (0,04 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto tesakrepp® 4329
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,28 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 0,33 N/mm
Particolarità con strappo manuale; macerabile; siglabile
Applicazione Lavori di copertura
Resistente ad alte temperature fino a 70 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore giallastro
Lunghezza 50 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,13 mm
Numero nastri adesivi 16
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083645 19X50
EAN / GTIN 4005801208446
Codice del produttore 04329-00001-01

Descrizione

Esecuzione:

tesakrepp® 4329 è un nastro adesivo di carta leggermente crespato, sottile e flessibile con un’elevata resistenza alla rettifica a umido e una buona adesione su vernice e stucco. Adatto anche a lavori di copertura e verniciatura generici con temperature fino a 70 °C.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello