Nastro biadesivo, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X25

Codice art.: 083628 50X25
copia
Prezzo per 1 Articolo (0,56 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9191
Tipo di nastro adesivo su due lati
Materiale supporto Tessuto
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,95 N/mm
Elasticità 9 %
Resistenza alla trazione 2,6 N/mm
Particolarità con strappo manuale
Applicazione Posa di moquette; Montaggio
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 75 °C
Guaina conduttrice presente no
Materiale copertura Carta siliconata
Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 25 °C
Umidità dell’aria magazzino 40 % - 65 %
Durata minima 12 mese
Colore giallastro
Lunghezza 25 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,26 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083628 50X25
copia
EAN / GTIN 8000280457008
copia
Codice del produttore 7000035445
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

3M™ 9191 è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da una colla in caucciù sintetico sensibile alla pressione con elevata forza adesiva e adesione immediata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello