Ingrassatore Lube-Shuttle® ad aria compressa, 400 g

Codice art.: 083587
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Pressione di lavoro 400 bar
Pressione di prova 800 bar
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Campo di esercizio alimentazione aria compressa 3 bar - 8 bar
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083587
EAN / GTIN 4016553037307
Codice del produttore 30 373 07

Descrizione

Esecuzione:

Ingrassatore ad aria compressa a una mano di equilibrio straordinario. Sistema a chiusura singola per il massimo controllo del grasso (1 cm3 / corsa), rapporto di pressione 1:60.
Riempimento a cartucce Lube-Shuttle® (contenuto: 400 g).
Adatto per grassi fino alla classe NLGI 3 e per temperature molto basse.

Fornitura:

Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello