Ingrassatore manuale a leva professionale

Codice art.: 083582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
463 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 400 g
Pressione di lavoro 400 bar
Pressione di prova 800 bar
Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083582
EAN / GTIN 4016553041311
Codice del produttore 30 413 11

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale di grande qualità (lubrificazione a vuoto esclusa), con azionamento continuo dell’asta dello stantuffo. Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm3) o con cartucce (contenuto: 400 g).
Ingrassatore professionale a leva manuale con sistema a corsa breve, valvola di riempimento / scarico.

Norma:

DIN 1283

Fornitura:

Incluso tubo corazzato di sicurezza, ⌀ 13 mm, dosatore idraulico a 4 griffe.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi