Esiste un’alternativa per questo articolo:

Ingrassatore a batteria da 400 bar S-LSP

Codice art.: 083577 S-LSP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Denominazione originale prodotto S-LSP
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 1,5 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Volume di riempimento merce sfusa 500 cm3
    Filettatura di raccordo tubo 1/8 pollici
    Per dimensione cartucce 400 g - 500 g
    Cartuccia adatta 083590 − 083593
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Ingrassatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083577 S-LSP
    EAN / GTIN 4016553428013
    Codice del produttore 34 280 13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per riempimento con grasso sfuso (contenuto max. 500 ml) o con cartucce (contenuto: 400 g). Adatto per grassi fino a NLGI 3.
    Ideale anche per cartucce Lube-Shuttle da 400 g e cartucce a vite da 500 g.

    Fornitura:

    Caricabatterie, tubo corazzato ad alta pressione, tubo di inserimento per cartucce Lube-Shuttle e Pull-Off da 400 g. Adattatore per cartucce a vite da 500 g, valigetta di trasporto.

    Nota:

    Batteria di ricambio adatta n. art. 083569 MAT18.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello