Silicone per alte temperature in tubetto, 80 ml, Colore: RED

Codice art.: 083493 RED
copia
Prezzo per 1 Articolo (16,74 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,39 € / 1 Articolo
    (16,74 € / 100 Millilitre)
  • da 12 Articolo
    11,16 € / 1 Articolo
    (13,95 € / 100 Millilitre)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Silicone per alte temperature
Base chimica Silicone
Viscosità cinematica 20,5 mm2/s
Spessore 1,08 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -60 °C - 260 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 35 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 5 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente alle intemperie; resistente all'olio; resistente ai grassi; a elasticità permanente
adatto per materiale Alluminio; Acciaio inox; Vetro; Ceramica
Durezza secondo Shore A 30
Elasticità 300 %
Smontaggio con attrezzo standard
Colore rosso
Capacità 80 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083493 RED
copia
EAN / GTIN 4260205360323
copia
Codice del produttore WK 158-080T
copia
Produttore WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.

Uso:

Sigillatura di alloggiamenti dei motori, coperchi di ingranaggi, valvole e alloggiamenti, coppe dell’olio, pompe dell’olio, pompe dell’acqua, impianti di riscaldamento, forni industriali e stufe di maiolica, tubazioni per lo scarico dei gas, apparecchi di climatizzazione, vani batterie e fari.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello