Colla bicomponente, ID produttore: DP490

Codice art.: 083374 DP490
copia
Prezzo per 1 Articolo (79,96 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DP490
Base chimica Resina epossidica
Viscosità dinamica 52 mPas
Forma fissa
Temperatura di lavorazione 20 °C - 25 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 240 min - 360 min
Completamente indurito dopo 4 min - 6 min
Caratteristica proprietà viscoelastiche; resistente all’acqua; resistente alle intemperie
adatto per materiale plastica; Metallo; Legno
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla trazione 0,06 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 31 N/mm2
Resistenza alla sovrapposizione 31 N/mm2
Colore nero
Capacità 50 g
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 15 mese
adatto per pistole dosatrici manuali 083373
adatto per pistoni di avanzamento 083375 KOLBEN 3
adatto per cannule di miscelazione 083383 MIXER
Tipo di prodotto Colla bicomponente
Resistenti a urti e vibrazioni si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083374 DP490
copia
EAN / GTIN 4054596678262
copia
Codice del produttore 7100200499
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Una colla bicomponente è costituita da due componenti (resina e indurente). Quando questi componenti vengono mescolati, si verifica una reazione chimica che determina la formazione di un composto durevole, stabile e resistente.
Per l’incollaggio di metalli, materie plastiche dure, legno e materiali compositi in fibra.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello