{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 660 | |
Base chimica | Uretano metacrilato | |
Viscosità dinamica | 150.000 mPas - 350.000 mPas | |
Spessore | 1,098 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Punto di infiammabilità | 93 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 15 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h | |
Caratteristica | tixotropico | |
adatto per materiale | Acciaio | |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Riparazione | |
Dimensione massima fessura | 0,5 mm | |
Classe di resistenza | Alta resistenza | |
Smontaggio | solo tramite riscaldamento | |
Colore | argento | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Sigillante |
Codice articolo | 083341 660 | |
EAN / GTIN | 3255460146868 | |
Codice del produttore | 267328 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sigillante 660
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
|
|
Base chimica | Uretano metacrilato | Metacrilato | Metacrilato |
adatto per campo d’impiego | Adesivo per crepe; Riparazione | Adesivo per crepe; Riparazione | Adesivo per crepe; Riparazione |
Spessore | 1,098 g/cm3 | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Forma | pastoso | pastoso | pastoso |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | 24 mese | 24 mese |
Punto di infiammabilità | 93 °C | 100 °C | 100 °C |
Tipo di prodotto | Sigillante | Sigillante | Sigillante |