{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 725 mm | |
Larghezza degli strumenti | 562 mm | |
Altezza degli strumenti | 850 mm | |
Lunghezza cestello | 460 mm | |
Larghezza cestello | 275 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 510 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 350 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 240 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 60 l | |
Capacità nominale | 50 l | |
Larghezza collegamento ciclo | 1 pollici | |
Capacità di riscaldamento | 1.700 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 3.200 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 2.510 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | sì | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | sì | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | sì | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | sì | |
Peso | 60 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082922 60 | |
Codice del produttore | SW60MOD-B / 101402/ 101300 |