{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 800 mm | |
Larghezza degli strumenti | 570 mm | |
Altezza degli strumenti | 850 mm | |
Lunghezza cestello | 555 mm | |
Larghezza cestello | 460 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 620 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 545 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 340 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 150 l | |
Capacità nominale | 120 l | |
Larghezza collegamento ciclo | 1 pollici | |
Capacità di riscaldamento | 4.500 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 4.000 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 400 V | |
Potenza assorbita | 5.200 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | sì | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | sì | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | sì | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | sì | |
Peso | 70 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082922 150 | |
Codice del produttore | SW150MOD-B / 101482/101835 |