Micrometro per misurare la parete del tubo 0-15 x 2,5mm

Codice art.: 0824302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0824302
EAN / GTIN 4029713223984
Codice del produttore 0824302
Numero-L L40510 1499

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione temprate
  • Telaio in ghisa malleabile, laccato

Descrizione:

Micrometro esterno per pareti di tubi. Lettura 0,01 mm, parti di lettura cromate opache. Staffa in ghisa . La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Le superfici di misurazione sono temprate. Diametro mandrino 6.5mm, diametro tamburo di misura 20mm, passo 0.5mm, diametro sfera 2.5mm. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 15
  • Limite di errore (mm): 0,001 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello