{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Volume di aspirazione per braccio | 110 m2/h | |
Lunghezza complessiva | 490 mm | |
Larghezza complessiva | 255 mm | |
Altezza complessiva | 470 mm | |
Peso | 15 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Frequenza di rete | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensione di rete | 100 V - 240 V | |
Potenza assorbita | 80 W | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di aspirazione |
Codice articolo |
082304 2
copia |
|
EAN / GTIN |
4003008095333
copia |
|
Codice del produttore |
0CA10-002
copia |
|
Produttore | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |