Saldatore portatile a gas Independent, Modello ERSA: 75

Codice art.: 082250 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello ERSA Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza punte 1 mm - 4,8 mm
Tempo di riscaldamento ca. 46 s
Potenza termica regolazione in continuo 15 W - 75 W
Temperatura punte massimo 580 °C
Autonomia per ogni carica di gas 30 min - 90 min
Tipo di gas Butano
Tipo di accensione Accensione piezoelettrica
Peso saldatore portatile a gas 73 g
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Codice del produttore 0G07400141

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore portatile ergonomico a gas dotato di comoda accensione piezoelettrica. Ricarica con butano standard (come per gli accendisigari a gas).

Uso:

Per lavori di manutenzione e riparazione, soprattutto in caso di mancanza assoluta o interruzione di corrente.

Fornitura:

Incluse punte a scalpello 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Termougello (fino a max. 1400 °C), ugello per convogliare aria calda (fino a max. 700 °C), martellina per saldatori, lamiera riflettente per il calettamento di tubi flessibili, spugnetta di pulizia e portaspugna, in pratica custodia di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello