Lettura micrometro a disco 0.01mm m.range 0-50mm profondità 50mm

Codice art.: 0822303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0822303
    EAN / GTIN 4029713223960
    Codice del produttore 0822303

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Standard di fabbrica
    • Lettura: 0,01 mm
    • Superfici di misurazione in carburo
    • Arresto a cricchetto
    • Diam. Disco 60 mm
    • Telaio in ghisa malleabile, laccato

    Descrizione:

    Micrometro a disco graduato con staffa in ghisa - profondità staffa 50mm. Lettura 0,01 mm, superfici di misurazione in metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 1mm. Imballaggio: scatola di cartone

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 50
    • Passo alberino_mm: 1 mm
    • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello