Lettura micrometro a disco 0.01mm m.range 0-25mm profondità 50mm

Codice art.: 0822302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0822302
EAN / GTIN 4029713223953
Codice del produttore 0822302
Numero-L L40510 1089

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Arresto a cricchetto
  • Diam. Disco 60 mm
  • Telaio in ghisa malleabile, laccato

Descrizione:

Micrometro a disco graduato con staffa in ghisa - profondità staffa 50mm. Lettura 0,01 mm, superfici di misurazione in metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 1mm. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 25
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello