{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elma Dry 300 | |
Volume | 30 l | |
Lunghezza degli strumenti | 568 mm | |
Larghezza degli strumenti | 347 mm | |
Altezza degli strumenti | 322 mm | |
Lunghezza cestello | 475 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 475 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 270 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 195 mm | |
Capacità di riscaldamento | 1.100 W | |
Temperatura massima | 70 °C | |
Tempo di riscaldamento | ~ 15 min | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 220 V - 240 V | |
Potenza assorbita | 1.140 W | |
Portata d’aria | 320 m3/h | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per pulizia | |
Interruttore On/Off | si |
Codice articolo | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |