{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elma Dry 30 | |
Capacità di riscaldamento | 480 W | |
Temperatura massima | 70 °C | |
Tempo di riscaldamento | ~ 15 min | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 220 V - 240 V | |
Potenza assorbita | 500 W | |
Portata d’aria | 160 m3/h | |
Peso | 3,6 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per pulizia | |
Interruttore On/Off | si |
Codice articolo | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |