Micrometro esterno con inserto intercambiabile 0.01mm 800-900mm

Codice art.: 0819516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0819516
EAN / GTIN 4029713223878
Codice del produttore 0819516
Numero-L L40510 613

Descrizione

Esecuzione:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Leva di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Telaio in ghisa malleabile rivestito* o telaio in lega leggera rivestito con incudine intercambiabile

Descrizione:

Micrometro per esterni con inserti intercambiabili, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache. Staffa in metallo leggero verniciato. Con leva di serraggio e protezione termica per le mani. Misurare il controllo della forza tramite cricchetto tastatore. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 0,5mm. La consegna include il calibro di regolazione in una scatola di legno abbinata.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 800 - 900
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello