Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 400-450mm

Codice art.: 0816509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0816509
EAN / GTIN 4029713223755
Codice del produttore 0816509
Numero-L L40510 1380

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Con movimento del mandrino di 50 mm e un ampio intervallo di misurazione
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato o rivestito in lega leggera

Descrizione:

Micrometro esterno, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache, regolazione del mandrino 50mm. Incl. anello di serraggio e protezione termica per le mani. La forza di misura è controllata per mezzo di una frizione a frizione. Le superfici di misurazione sono in metallo duro, la staffa è in metallo leggero. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 24mm, passo 1mm. Consegna senza calibro di regolazione in cassa di legno abbinata.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 400 - 450
  • Limite di errore (mm): 0,012 mm
  • Limite di errore (µm): 7 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello