Esecuzione:
- DIN 863-1
- Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Anello di bloccaggio
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione in carburo
- Isolamento termico
- Con movimento del mandrino di 50 mm e un ampio intervallo di misurazione
- Telaio sferoide in ferro duttile, laccato o rivestito in lega leggera
Descrizione:
Micrometro esterno, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache, regolazione del mandrino 50mm. Incl. anello di serraggio e protezione termica per le mani. La forza di misurazione è controllata per mezzo di una frizione a frizione. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro, staffa in ghisa , laccata. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 24mm, passo 1mm. Fornito senza calibro di regolazione in una scatola di legno abbinata.
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 250 - 300
- Limite di errore (mm): 0,009 mm
- Limite di errore (µm): 9 µm
- Passo alberino_mm: 1 mm
- Diametro alberino_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1