Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 0-50mm

Codice art.: 0816501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0816501
    EAN / GTIN 4029713223670
    Codice del produttore 0816501

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 863-1
    • Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
    • Le parti di lettura sono cromate satinate
    • Anello di bloccaggio
    • Arresto a cricchetto
    • Superfici di misurazione in carburo
    • Isolamento termico
    • Con movimento del mandrino di 50 mm e un ampio intervallo di misurazione
    • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato o rivestito in lega leggera

    Descrizione:

    Micrometro esterno, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache, regolazione del mandrino 50mm. Incl. anello di serraggio e protezione termica per le mani. La forza di misurazione è controllata per mezzo di una frizione a frizione. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro, staffa in ghisa , laccata. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 24mm, passo 1mm. Fornito senza calibro di regolazione in una scatola di legno abbinata.

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Campo di misura (mm): 0 - 50
    • Limite di errore (mm): 0,004 mm
    • Limite di errore (µm): 4 µm
    • Passo alberino_mm: 1 mm
    • Diametro alberino_mm: 8 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello