• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Caricabatteria C-MULTI

Codice art.: 081590 C-MULTI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Digimatic
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tensione nominale 100 V - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Corrente di carica massima 0,8 A
Numero massimo di porte di ricarica 5
Lunghezza 151,8 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 149,6 mm
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081590 C-MULTI
EAN / GTIN 4013674161126
Codice del produttore 1001-0093

Descrizione

Esecuzione:

Stazioni di carica e di manutenzione azionate da microcontroller per accumulatori con monitoraggio del singolo vano e riconoscimento di anomalie. Display di stato per ogni vano di carica, interruttore automatico di fine carica con protezione contro la carica eccessiva e carica di mantenimento. Tensione di inserimento 100–240 V.
Con tecnologia di ricarica intelligente “PERFECT 7” (test di capacità rapido, precarica protettiva, analisi della batteria, ricarica rapida, spegnimento IQ, ricarica Top-Off, carica di mantenimento) e indicatore LED a 3 colori per leggere lo stato delle celle.

Uso:

Porte di ricarica per batterie NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D e 1 × Blocco da 9 V.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello