Caricabatteria, Modello: 4SMART

Codice art.: 081590 4SMART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Digimatic
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tensione nominale 100 V - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Corrente di carica massima 0,5 A
Numero massimo di porte di ricarica 4
Lunghezza 119 mm
Larghezza 67 mm
Altezza 77,4 mm
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Codice del produttore 990-00113

Descrizione

Esecuzione:

Stazioni di carica e di manutenzione azionate da microcontroller per accumulatori con monitoraggio del singolo vano e riconoscimento di anomalie. Display di stato per ogni vano di carica, interruttore automatico di fine carica con protezione contro la carica eccessiva e carica di mantenimento. Tensione di inserimento 100–240 V.

Uso:

Porte di ricarica per batterie NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello