Accumulatore agli ioni di litio ricaricabile, Modello: AA2000

Codice art.: 081568 AA2000
copia
Imposta il prezzo 4 Articolo (8,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 4
Composizione chimica Ioni di litio
Tipo di batteria Mignon, AA
Dimensioni internazionali LR6
Tensione batteria 1,5 V
Capacità batteria 1.800 mAh
Ricaricabile
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081568 AA2000
copia
EAN / GTIN 4013674193974
copia
Produttore Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Batteria Micro AA al litio ANSMANN di alta qualità con Safety Board, per un´elevata sicurezza e presa di ricarica di tipo C integrata.
La Safety Board integrata protegge in caso di sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e scaricamento completo. Facile ricarica della batteria grazie al cavo di ricarica standard di tipo C. Come fonti di alimentazione possono essere impiegati, tra l’altro, un PC, una powerbank o un alimentatore USB (5 V). La batteria può essere caricata anche con un caricabatterie al litio (corrente di carica max. di 2,6 A). LED di stato carica sul polo positivo. Lampeggia in rosso in fase di carica. Quando la batteria è completamente carica, rimane illuminato di rosso. Durata max. della corrente di scarica 0,5 A, valore energetico 0,74 Wh.

Fornitura:

4× batteria agli ioni di litio mignon AA, modello 2000 + 4-in-1, cavo tipo C.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello