Micrometro esterno con cornice di profondità m.range 0-25mm d. 100mm

Codice art.: 0815510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0815510
EAN / GTIN 4029713234195
Codice del produttore 0815510
Numero-L L40510 2132

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Staffa in acciaio laccata
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo

Descrizione:

Micrometro esterno HM con B. MB profondo: 0-25mm, staffa: 100mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 25
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-1

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello